!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1 HP GENERAL PURPOSE FARM DUTY MOTOR, 3-PHASE, 1725 NAMEPLATE RPM, 208-230/460 V, FRAME 56H

1 HP GENERAL PURPOSE FARM DUTY MOTOR, 3-PHASE, 1725 NAMEPLATE RPM, 208-230/460 V, FRAME 56H

DAYTON

1 HP GENERAL PURPOSE FARM DUTY MOTOR, 3-PHASE, 1725 NAMEPLATE RPM, 208-230/460 V, FRAME 56H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
1 HP GENERAL PURPOSE FARM DUTY MOTOR, 3-PHASE, 1725 NAMEPLATE RPM, 208-230/460 V, FRAME 56H

1 HP GENERAL PURPOSE FARM DUTY MOTOR, 3-PHASE, 1725 NAMEPLATE RPM, 208-230/460 V, FRAME 56H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $544.26 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP48ZJ98
  • N° de modèle du manufacturier 48ZJ98
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Farm Duty Motor
  • Motor ApplicationFarm Duty
  • PhaseThree
  • HP1
  • No. of Speeds1
  • Full Load Amps3.4-3.3/1.60
  • Hz60
  • Motor Thermal ProtectionManual
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Motor Shaft RotationCW/CCW
  • Motor Mounting TypeRigid Base
  • Motor Frame MaterialRolled Steel
  • Shaft Dia.5/8 in
  • Motor Shaft DesignKeyed
  • Overall Length12 7/8 in
  • Motor Efficiency GroupNEMA Premium Efficient
  • StandardsUL (E37403), CSA (258501)
  • Item - Farm Duty Motors General Purpose Farm Duty Motor
  • Motor Sub Application General Purpose Farm
  • Motor Design 3-Phase
  • Nameplate RPM 1,725
  • Voltage 208-230/460V AC
  • Frame 56H
  • Motor Service Factor 1.15
  • Ins. Class F
  • Duty Cycle Continuous
  • Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan-Cooled
  • Motor Mounting Position All Angle
  • Finish Epoxy
  • Shaft Length 1 7/8 in
  • Motor Bearings Ball
  • Length Less Shaft 11 in
  • Nominal Efficiency 85.5 %
  • Includes Shaft Key, Gasketed Conduit Box, Shaft Slinger
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande