!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR 17,/18/26 SERIES TORCHES, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG

LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR 17,/18/26 SERIES TORCHES, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG

MAXWELD

LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR 17,/18/26 SERIES TORCHES, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR 17,/18/26 SERIES TORCHES, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG

LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR 17,/18/26 SERIES TORCHES, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG

MAXWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.27 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LEN995795
  • N° de modèle du manufacturier 995795
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271711
  • PAGE DU CATALOGUE # 1450
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

This large diameter gas lens is made of brass, copper. In addition, it is designed for applications including large diameter gas lens. Plus, it is compatible with 17, 18,26, 17, 17F, 17FV, 17FVB, 17 HP, 17 HPV, 17V, 18, 18-90, 18 HP, 18P, 18V, 26, 26F, 26FV, 26FVB, 26 HP, 26 HPV, 26V, CS410A, HW-17, HW-17F, HW-17R, HW-9, P and more, Weldcraft brand and is for use with 17, 18 and 26 Series Torches. It can be used for TIG welding.

Spécifications techniques

  • ItemLarge Diameter Gas Lens
  • Compatible with Series17, 18,26
  • TypeLarge Gas Lens Set-up
  • Reference Number995795
  • For Use With17, 18 and 26 Series Torches
  • TIG Torch ApplicationLarge Diameter Gas Lens
  • Compatible with Model 17, 17F, 17FV, 17FVB, 17 HP, 17 HPV, 17V, 18, 18-90, 18 HP, 18P, 18V, 26, 26F, 26FV, 26FVB, 26 HP, 26 HPV, 26V, CS410A, HW-17, HW-17F, HW-17R, HW-9, PTA-17, PTA-17F, PTA-17FV, PTA-17V, PTA-26, PTA-26F, PTA-26FV, PTA-26V, PTW-18, WP-17, WP-17-PSH, WP-17F, WP-17FV, WP-17V, WP-17V-PSH, WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26F, WP-26FV, WP-26V, WP-R17F, WP-R17FV, WP-R26F, WP-R26FV
  • For Maximum Electrode Diameter 1/8 in
  • Welding Processes TIG
  • Compatible with Brand Weldcraft
  • Material Brass, Copper
  • Application TIG
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande