!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG

LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG

MAXWELD

LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG

LARGE DIAMETER GAS LENS, BRASS, COPPER, FOR WELDCRAFT BRAND, TIG

MAXWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.60 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $37.20

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 2 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LEN45V64
  • N° de modèle du manufacturier 45V64
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271711
  • PAGE DU CATALOGUE # 1450
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Large diameter gas lens collet body. For 18, 26 series TIG torch. Use with 3/32 inch diameter electrode.

Spécifications techniques

  • ItemLarge Diameter Gas Lens
  • Compatible with Series17, 18, 26, A-150, A-200, A-250, HW-17, PTA-17, PTA-26, PTW-18, W-350, W-410
  • TypeLarge Gas Lens Set-up
  • Reference Number45V64
  • For Use WithA-150 Series, A-200 Series, W-350 Series, W-410
  • TIG Torch ApplicationLarge Diameter Gas Lens
  • Compatible with Model 17, 17F, 17FV, 17FVB, 17 HP, 17 HPV, 17V, 18, 18-90, 18 HP, 18P, 18V, 26, 26F, 26FV, 26FVB, 26 HP, 26 HPV, 26V, CS410A, HW-17, HW-17F, HW-17R, HW-9, PTA-17, PTA-17F, PTA-17FV, PTA-17V, PTA-26, PTA-26F, PTA-26FV, PTA-26V, PTW-18, WP-17, WP-17-PSH, WP-17F, WP-17FV, WP-17V, WP-17V-PSH, WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26F, WP-26FV, WP-26V, WP-R17F, WP-R17FV, WP-R26F, WP-R26FV
  • For Maximum Electrode Diameter 0.09375 in
  • Welding Processes TIG
  • Compatible with Brand Weldcraft
  • Material Brass, Copper
  • Application TIG
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande