!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAS INFRARED TUBE HEATER, 120V AC, 18⅛X8½ IN, 50⅝ FOOT D, 60 HZ, RADIANT, 34 X 50 FOOT AREA, INDOOR

GAS INFRARED TUBE HEATER, 120V AC, 18⅛X8½ IN, 50⅝ FOOT D, 60 HZ, RADIANT, 34 X 50 FOOT AREA, INDOOR

DAYTON

GAS INFRARED TUBE HEATER, 120V AC, 18⅛X8½ IN, 50⅝ FOOT D, 60 HZ, RADIANT, 34 X 50 FOOT AREA, INDOOR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GAS INFRARED TUBE HEATER, 120V AC, 18⅛X8½ IN, 50⅝ FOOT D, 60 HZ, RADIANT, 34 X 50 FOOT AREA, INDOOR

GAS INFRARED TUBE HEATER, 120V AC, 18⅛X8½ IN, 50⅝ FOOT D, 60 HZ, RADIANT, 34 X 50 FOOT AREA, INDOOR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,342.97 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BRTDX250175P
  • N° de modèle du manufacturier DX2-50-175P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 242.0 lb

Informations sur le produit

This gas infrared tube heater includes mountain chains, Type 1 rubber hose. It measures 18⅛ inch width, 8½ inch height, 50⅝ foot depth. This gas infrared tube heater has a 1-year manufacturer's warranty, 60 Hz, 4.8 Amps, and has radiant heating.

Spécifications techniques

  • ItemGas Infrared Tube Heater
  • Heating Capacity Input175,000 BtuH
  • Floor Coverage @ Minimum Mounting Height34 ft x 50 ft
  • Heating MethodRadiant
  • Overall Width18 1/8 in
  • Element TypeRadiant Pipe
  • Amperage4.8 A
  • Heat Output175,000 BtuH
  • Fuel Consumption1.91 gph gph
  • Gas Connection Size3/4 in
  • Min. Mounting Height17 ft
  • Radiant Tube MaterialAluminum
  • Vent Diameter4 in
  • IncludesMountain Chains, Type 1 Rubber Hose
  • Fuel Type Propane
  • Radiant Tube Length 50 ft
  • Heating Area 34 ft x 50 ft
  • Overall Height 8 1/2 in
  • Overall Depth 50 5/8 ft
  • Thermostat Included Thermostat Not Included
  • Heater Voltage 120V AC
  • Ignition Type Hot-Surface
  • Frequency 60 Hz
  • For Use Indoors/Outdoors Indoor Only
  • Operating Temperature 480 Degrees F
  • Reflector Material Aluminum
  • Manufacturers Warranty Length 1 yr
  • Standards CSA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande