!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAS DETECTOR,GAS TYPE O2/LEL/CO/H2S/CO2

GAS DETECTOR,GAS TYPE O2/LEL/CO/H2S/CO2

BW TECHNOLOGIES

GAS DETECTOR,GAS TYPE O2/LEL/CO/H2S/CO2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GAS DETECTOR,GAS TYPE O2/LEL/CO/H2S/CO2

GAS DETECTOR,GAS TYPE O2/LEL/CO/H2S/CO2

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,756.12 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BWTHU-X1W1H1M1B1YN
  • N° de modèle du manufacturier HU-X1W1H1M1B1-Y-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113118
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ItemGas Detector
  • Gas TypeO2, LEL, CO, H2S, CO2
  • ResolutionO2 - 0.1%, LEL - 1%, H2S - 0.1 ppm, CO - 1 ppm, CO2 - 10 ppm
  • PID Ionization Energy Level10.6 eV
  • Alarm SettingO2 - 19.5%/23.5%, LEL - 10%/20%, H2S - 10/15 ppm, CO - 35/200 ppm, CO2 - 5,000/30,000 ppm
  • Battery TypeLithium Metal
  • DisplayLCD
  • FeaturesDetect Up to 5 Gases
  • Width8-1/2"
  • IncludesCharger, Quick Reference Guide, Sampling Accessories
  • Detects Oxygen, Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Lower Explosive Limit, Hydrogen Sulfide
  • Sensor Range 0 - 25% O2, 0 - 100% LEL, 0 - 100 ppm H2S, 0 - 2,000 ppm CO, 0 - 50,000 ppm CO2
  • Housing Colour Yellow
  • Operating Temp. Range -20 Degrees C - 50 Degrees C (-4 Degrees F - 122 Degrees F)
  • Alarm Type Audible, Visual, Vibrating
  • Battery Life 2 yr.
  • Standards CSA, UL Class 1, Div 1, Group A, B, C, D, Class 1 Zone 0 Group IIC
  • Height 14-13/16"
  • Depth 4"
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande