!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTURI FRAME, FOR 56 FRAME, FOR 16 IN BLADE, GREEN, 20 1/8 X 20 1/8 X 10 1/2 IN, STEEL

VENTURI FRAME, FOR 56 FRAME, FOR 16 IN BLADE, GREEN, 20 1/8 X 20 1/8 X 10 1/2 IN, STEEL

LFI

VENTURI FRAME, FOR 56 FRAME, FOR 16 IN BLADE, GREEN, 20 1/8 X 20 1/8 X 10 1/2 IN, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENTURI FRAME, FOR 56 FRAME, FOR 16 IN BLADE, GREEN, 20 1/8 X 20 1/8 X 10 1/2 IN, STEEL

VENTURI FRAME, FOR 56 FRAME, FOR 16 IN BLADE, GREEN, 20 1/8 X 20 1/8 X 10 1/2 IN, STEEL

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LDR3XP16G
  • N° de modèle du manufacturier 3XP16G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1872
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

This venturi exhaust fan frame is has a green powder coat and is made of steel. It is suitable for 16-inch blades and measures 20 1/8 width x 20 1/8 height x 10 1/2 inches deep. The opening required is 16 3/4 inches and the venturi depth is 3 1/2 inches. Dimension A is 20 1/8 inches, dimension B is 3 1/2 inches, and dimension C is 10 1/2 inches.

Spécifications techniques

  • ItemFrame
  • Overall Depth10 1/2 in
  • Overall Width20 1/8 in
  • Frame FinishPowder Coated
  • Opening Diameter16 3/4 in
  • For Blade Diameter 16 in
  • Overall Height 20 1/8 in
  • Venturi Depth 3 1/2 in
  • Material Steel
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande