!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FR VINYL- NYLON TARP 20 X 20

FR VINYL- NYLON TARP 20 X 20

APPROVED VENDOR

FR VINYL- NYLON TARP 20 X 20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FR VINYL- NYLON TARP 20 X 20

FR VINYL- NYLON TARP 20 X 20

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $705.32 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM5WTW9
  • N° de modèle du manufacturier 5WTW9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1162
  • Poids à l’expédition 39.27 lb

Informations sur le produit

Tarp, Fire Retartdant, Vinyl Tarp Material, Cut Size 20x20 Ft., Finished Size 19' x 19'6 In, Thickness 15 Mil, White, Mildew- resistant Thread Type, Resists UV Rays, Water, Tears, Heat- sealed Seam, Brass Grommets

Spécifications techniques

  • Tarp ItemTarp
  • Cut Size20 x 20 ft
  • Tarp Finished Length19 ft 6"
  • Tarp Seam FinishSingle Stitched, Rope Reinforced
  • Tarp StrengthStandard Duty
  • ColourWhite
  • Grommet Spacing24"
  • Thickness15 mil
  • High-VisibilityNo
  • StandardsNFPA 701
  • Tarp Material Vinyl
  • Finished Size 19 ft. x 19 ft. 6"
  • Tarp Finished Width 19 ft
  • Tarp Resistant Features Flame Resistant, Mildew Resistant, Tear Resistant, UV Resistant
  • Water Resistant/Waterproof Waterproof
  • Grommet Material Brass
  • Fabric Weight 13 oz/yd.
  • Breathable No
  • Insulated No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande