!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORK TERMINAL, BARE, #10 STUD SIZE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, CRIMP/NONE, 50 PK

FORK TERMINAL, BARE, #10 STUD SIZE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, CRIMP/NONE, 50 PK

POWER FIRST

FORK TERMINAL, BARE, #10 STUD SIZE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, CRIMP/NONE, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORK TERMINAL, BARE, #10 STUD SIZE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, CRIMP/NONE, 50 PK

FORK TERMINAL, BARE, #10 STUD SIZE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, CRIMP/NONE, 50 PK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.70 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE5WHD3
  • N° de modèle du manufacturier 5WHD3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Locking, Insulation Type Noninsulated, Color Code Bare, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #10, Overall Length 0.717 In., Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Package Quantity 50

Spécifications techniques

  • ItemFork Terminal
  • Contact MaterialCopper
  • Insulation CoverageNone
  • Maximum Operating Temperature302 Degrees F
  • Maximum Wire Size10 AWG
  • Termination StyleCrimp
  • RoHS CompliantYes
  • StandardsUL/cUL Listed E96029
  • Barrel StyleCrimp
  • Connection MaterialCopper
  • Insulation TypeNon-Insulated
  • Overall Length0.717 in
  • Terminal ShapeLocking Fork
  • Tongue Thickness0.039 in
  • Contact Finish Tin
  • Insulation Colour Bare
  • Insulation Material None
  • Maximum Voltage 600V
  • Stud Size #10
  • Tongue Length 0.481 in
  • Seam Style Butted
  • Barrel Length 0.236 in
  • Compatible with Product Type Insulated Stranded Copper Cable
  • Connection Type Crimp
  • Minimum Wire Size 12 AWG
  • Strip Length 3/8 in
  • Terminal Type Locking
  • Tongue Width 0.354 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande