Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This industrial fan includes pedestal base, column, and two-inch plastic wheels, and is made of steel. It is black, measures 32 inch width, 71¾ inch height, 32 inch depth, with a nine-foot cord. This industrial fan has one phase, is 120 volts AC, is foldable pedestal mountable, has two speeds, is direct drive, has sealed ball bearings, 3,800/5,450 cfm air flow, 2.9/1.9 Amps, 310/230, 72 dBA, and 60 Hz, and ¼ horsepower.
Spécifications techniques
ItemIndustrial Fan
Wheeled BaseMobile
Watts310/230
Voltage120V AC
Air Flow3,800/5,450 cfm
RPM1,100/900
Fan Mounting LocationFoldable Pedestal
Air Velocity @ 20 Ft.340 fpm
Assembly RequiredNo Assembly Required
Max. Ambient Temp.104 Degrees F
Motor EnclosureOpen Air-Over
Motor TypePermanent Split Capacitor
Bearing TypeSealed Ball
NEMA Plug Configuration5-15P
Width32 in
Number of Blades3
Shaft Dia.15 mm
ColourBlack
Wire Guard FinishPolyester Powder Coated Black
Wheel MaterialPlastic
Drive TypeDirect Drive
IncludesPedestal Base, Column, and 2 in Plastic Wheels
Product TypeLight-Duty Industrial Fan
Blade Diameter24 in
OscillationNon-Oscillating
Number of Speeds2
Phase1
Motor HP1/4 hp
Amps2.9/1.9 A
Air Velocity @ 10 Ft.610 fpm
Air Velocity @ 40 Ft.165 fpm
Sound Level72 dBA
Hz60 Hz
Motor InsulationClass B
Thermal ProtectionAutomatic Reset
Fan Cord Length9 ft
Height71 3/4 in
Depth32 in
Blade MaterialAluminum
Fan Housing MaterialSteel
Guard MaterialSteel
Wheel Dia.2 in
Height AdjustmentFixed Height
StandardscULus Listed
Environmental ApplicationsIndustrial
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $563.89
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: