!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLP DISC 7X7/8 40 GRT T29 BLU FIRE

FLP DISC 7X7/8 40 GRT T29 BLU FIRE

NORTON

FLP DISC 7X7/8 40 GRT T29 BLU FIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLP DISC 7X7/8 40 GRT T29 BLU FIRE

FLP DISC 7X7/8 40 GRT T29 BLU FIRE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.27 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 262,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN61183
  • N° de modèle du manufacturier 66254461183
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1370
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Norton BlueFire Type 29 flap disc. High performance zirconia alumina plus abrasive grain. Durable Y-weight polyester flaps mounted on a fiberglass backing plate. Size 7 inches. Arbor 7/8 inch. Grit 40.

Spécifications techniques

  • ItemFlap Disc
  • Abrasive MaterialZirconia Aluminum Oxide
  • Backing Plate MaterialFibreglass, Resin
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Overall Diameter7 in
  • Backing MaterialFibreglass
  • Grit40
  • ColourBlue
  • Abrasive Type Coated
  • Grade Coarse
  • Connector Size 7/8 in
  • Flap Disc Type Type 29
  • Series BlueFire
  • Backing Weight Y
  • Maximum Operating Speed 8,600 RPM
  • Features Longer Abrasive Flaps, Performance Coated

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande