!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOOR SQUEEGEE,24 IN W,STRAIGHT

FLOOR SQUEEGEE,24 IN W,STRAIGHT

VIKAN

FLOOR SQUEEGEE,24 IN W,STRAIGHT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLOOR SQUEEGEE,24 IN W,STRAIGHT

FLOOR SQUEEGEE,24 IN W,STRAIGHT

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.24 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45GP96
  • N° de modèle du manufacturier 71602/29622
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Informations sur le produit

FLOOR SQUEEGEE, SINGLE-BLADE, INCLUDES HANDLE, THREADED, EUROPEAN THREAD, 24 IN BLADE W

Spécifications techniques

  • ItemFloor Squeegee
  • Includes HandleYes
  • Connection Thread TypeEuropean
  • Blade MaterialTPE Rubber
  • Handle ColourGreen
  • FDA CompliantYes
  • AntimicrobialYes
  • ColourGreen
  • FeaturesUltra Hygienic
  • Frame MaterialPolypropylene
  • IncludesMfr. No. 71602/29622
  • Resistance PropertiesChemical Resistant
  • StandardsFDA Compliant, Halal and Kosher Compliant, REACH Regulation (EC) 1907/2006, UK 2019 No. 704 Compliant
  • Blade Count 1
  • Connection Type Threaded
  • Blade Width 24 in
  • Blade Shape Straight
  • Handle Material Polypropylene
  • Product Type Floor Squeegee
  • Application Floor, Table, Wall
  • Colour Coding System Yes
  • Frame Depth 4 in
  • Frame Width 24 in
  • Maximum Handle Length 59 in
  • Series Ultra Hygiene
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande