!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOAT, DURASOFT HANDLE, ROUND, 16 X 3 1/8 IN, 1/8 IN, 9 X 1.25 IN, MAGNESIUM

FLOAT, DURASOFT HANDLE, ROUND, 16 X 3 1/8 IN, 1/8 IN, 9 X 1.25 IN, MAGNESIUM

MARSHALLTOWN

FLOAT, DURASOFT HANDLE, ROUND, 16 X 3 1/8 IN, 1/8 IN, 9 X 1.25 IN, MAGNESIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLOAT, DURASOFT HANDLE, ROUND, 16 X 3 1/8 IN, 1/8 IN, 9 X 1.25 IN, MAGNESIUM

FLOAT, DURASOFT HANDLE, ROUND, 16 X 3 1/8 IN, 1/8 IN, 9 X 1.25 IN, MAGNESIUM

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.07 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRH143D
  • N° de modèle du manufacturier 143D
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Informations sur le produit

This hand float has a Durasoft handle that reduces fatigue. Round End Magnesium Hand Floats are fully rounded to eliminate float marks when preparing your concrete surface for troweling. It has a thickness of 1/8 inch and measures 16 x 3 1/8 inches. Its handle measures 9 x 1.25 inches. This hand float is made of very hard durable lightweight magnesium.

Spécifications techniques

  • ItemHand Float
  • Blade ShapeRound
  • FeaturesFully Rounded Ends Eliminate Float Marks, Magnesium Blade Material is Durable and Lightweight, Pick Your Preferred Blade Length, Handle Material, Handle Style, All Blades have a Width of 3 1/8 in
  • Handle MaterialDuraSoft(R)
  • Blade Material Magnesium
  • Blade Thickness 1/8 in
  • Handle Length 9 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande