!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FENDER WASHER, FOR SCREW SIZE 3/16 IN, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.188 IN ID, 50 PK

FENDER WASHER, FOR SCREW SIZE 3/16 IN, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.188 IN ID, 50 PK

APPROVED VENDOR

FENDER WASHER, FOR SCREW SIZE 3/16 IN, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.188 IN ID, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FENDER WASHER, FOR SCREW SIZE 3/16 IN, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.188 IN ID, 50 PK

FENDER WASHER, FOR SCREW SIZE 3/16 IN, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.188 IN ID, 50 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.15 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP22UF01
  • N° de modèle du manufacturier U55530.018.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1117
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

This fender washer is made of 316 stainless steel and has a bright (uncoated) finish. It meets the standards for ASME B18.21.1 dimensional standards. This fender washer is designed for screws measuring 3/16 inch.

Spécifications techniques

  • ItemFender Washer
  • Dimensional StandardsASME B18.21.1
  • Material Grade/Class316
  • For Screw Size3/16 in
  • Outside Diameter1/2 in
  • System of MeasurementInch
  • Thickness Tolerance+0.047 in to 0.080 in
  • Flat Washer Type Oversized
  • Material Stainless Steel
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Inside Diameter 0.188 in
  • Maximum Thickness 0.065 in
  • Minimum Thickness 0.065 in
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande