!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLASHLIGHT, LED, NYLON, ORANGE, POLYCARBONATE LENS, 50,000 HOUR LAMP LIFE, CLIP MOUNT

FLASHLIGHT, LED, NYLON, ORANGE, POLYCARBONATE LENS, 50,000 HOUR LAMP LIFE, CLIP MOUNT

STREAMLIGHT

FLASHLIGHT, LED, NYLON, ORANGE, POLYCARBONATE LENS, 50,000 HOUR LAMP LIFE, CLIP MOUNT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLASHLIGHT, LED, NYLON, ORANGE, POLYCARBONATE LENS, 50,000 HOUR LAMP LIFE, CLIP MOUNT

FLASHLIGHT, LED, NYLON, ORANGE, POLYCARBONATE LENS, 50,000 HOUR LAMP LIFE, CLIP MOUNT

STREAMLIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.30 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLT90952
  • N° de modèle du manufacturier 90952
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.21 lb

Informations sur le produit

This flashlight nylon and is designed for hazardous location. It features a battery indicator light. In addition, it includes rechargeable lithium-ion battery, three alkaline batteries, batteries. Plus it meets the standards for NFPA 1971-8.6 (2013). It also has four alkaline, lithium batteries, and a limited lifetime manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemFlashlight
  • Battery SizeAA
  • Number of Batteries4
  • Beam PatternSpot
  • Body MaterialNylon
  • Number of Light Output Modes3
  • Maximum Brightness250 lm
  • Weight with Batteries12.2 oz
  • Drop Rating2 m
  • IP RatingIP67
  • Special FeaturesBattery Indicator Light
  • ApplicationHazardous Location
  • Beam Intensity Levels14,000 cd, 50,000 cd
  • Brightness Levels60 lm, 250 lm
  • Lamp Life50,000 hr
  • Manufacturer Warranty LengthLimited Lifetime
  • Power SourceBattery
  • Run Time Levels3.75 hr, 5 hr, 15 hr
  • Battery Chemistry Alkaline, Lithium
  • Includes Batteries Yes
  • Rechargeable Yes
  • Body Colour Orange
  • Lighting Technology LED
  • Maximum Beam Distance 447 m
  • Run Time at Maximum Brightness 5 hr
  • Includes Charger No
  • Hazardous Location Specification Class I, Div 2, Group A, B, C, D, Class II, Div 2, Group E, F, G
  • Mount Type Clip
  • Switch Type Push Button
  • Beam Distance Levels 447 m
  • Body Diameter 2 3/8 in
  • Includes Rechargeable Lithium-Ion Battery, Three Alkaline Batteries
  • Lens Material Polycarbonate
  • Maximum Run Time 5 hr
  • Resistance Properties Impact Resistant
  • Standards NFPA 1971-8.6 (2013)
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande