!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAPDISC.ENDURO-FLEX TURBO7"X7/8"-11"

FLAPDISC.ENDURO-FLEX TURBO7"X7/8"-11"

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FLAPDISC.ENDURO-FLEX TURBO7"X7/8"-11" close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAPDISC.ENDURO-FLEX TURBO7"X7/8"-11"

FLAPDISC.ENDURO-FLEX TURBO7"X7/8"-11"

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.72 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $377.20

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT06A712
  • N° de modèle du manufacturier 06A712
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.639 lb

Spécifications techniques

  • ItemDisque à lamelles
  • Abrasive MaterialCeramic
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Overall Diameter7 in
  • Backing MaterialPlastic
  • Maximum Operating Speed8,600 RPM
  • FeaturesIron-Free Formulation, Turbofan(TM) Cooling, Vibration-Free
  • Abrasive Type Coated
  • Connector Size 7/8 in
  • Flap Disc Type Type 27
  • Series ENDURO-FLEX(TM) TURBO
  • Grit 36/60
  • Colour Orange
  • Pays d’origine Turkey (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande