!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FR HOODED JACKET, CSA Z96-12, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL, BLACK, FR TREATED COTTON

FR HOODED JACKET, CSA Z96-12, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL, BLACK, FR TREATED COTTON

VIKING

FR HOODED JACKET, CSA Z96-12, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL, BLACK, FR TREATED COTTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FR HOODED JACKET, CSA Z96-12, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL, BLACK, FR TREATED COTTON

FR HOODED JACKET, CSA Z96-12, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL, BLACK, FR TREATED COTTON

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.41 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM64H122200XL
  • N° de modèle du manufacturier 64H122200XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

This black, flame-resistant hooded jacket meets CSA Z96-12 safety standards and is made of flame-resistant treated cotton for comfortable workplace protection. It is size X-large, and features a zipper closure and two outside pockets. Its fabric weight is 11.8 ounces.

Spécifications techniques

  • ItemFlame Resistant Jacket
  • CSA Class1
  • ColourBlack
  • Fabric Weight400 gsm
  • Type de fermetureZipper
  • Hazard Protection TypeFire Resistant
  • Hood StyleDetachable Hood
  • Number of Inside Pockets0
  • Protection TypeFlame Resistant
  • StandardsCSA Z96-15 Class 1, Level 2
  • ATPV Rating 19 cal/sq cm
  • Arc Flash PPE Category 2
  • Cuff Style Elastic
  • Features Warm Full-Size Hood with Drawstring Adjustors, Dual Reflective Chest Straps
  • Garment Type Hood
  • High-Visibility Yes
  • Includes Hood Yes
  • Number of Outside Pockets 2
  • Size XL
  • Total Number of Pockets 2
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande