!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTIVE JACKET, FR, CHEMICAL/ACID RESIST, SNAP CLOSURE, SZ 3XL, GREEN, FR PVC/POLYESTER

PROTECTIVE JACKET, FR, CHEMICAL/ACID RESIST, SNAP CLOSURE, SZ 3XL, GREEN, FR PVC/POLYESTER

PIONEER

PROTECTIVE JACKET, FR, CHEMICAL/ACID RESIST, SNAP CLOSURE, SZ 3XL, GREEN, FR PVC/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTIVE JACKET, FR, CHEMICAL/ACID RESIST, SNAP CLOSURE, SZ 3XL, GREEN, FR PVC/POLYESTER

PROTECTIVE JACKET, FR, CHEMICAL/ACID RESIST, SNAP CLOSURE, SZ 3XL, GREEN, FR PVC/POLYESTER

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.66 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRVJ433803XL
  • N° de modèle du manufacturier V2240640-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

This green, flame-resistant protective jacket also protects against chemicals and acid for extra workplace safety. It is size XXX-large, features a snap front closure, and is made of flame-resistant PVC and polyester with a fabric weight of 10 ounces per square yard.

Spécifications techniques

  • ItemFlame Resistant Jacket
  • Cuff StyleOpen
  • FeaturesRecommended for Momentary Protection from Open Flame, RF Welded Watertight Seams, Generous Styling Fits Over Work Clothes, Raglan Sleeves for Ease of Movement and Added Comfort
  • Garment TypeJacket
  • Hood StyleSnap-On
  • Number of Inside Pockets0
  • Protection TypeChemical Resistant, Flame Resistant
  • StandardsASTM F739-07, CGSB 155.20-2000, Type 3
  • Zipper MaterialBrass
  • Colour Green
  • Fabric Weight 10 oz/sq yd
  • Closure Type Snap, Zipper
  • Hazard Protection Type Chemical Resistant, Flame Resistant
  • Includes Hood No
  • Number of Outside Pockets 0
  • Size 3XL
  • Total Number of Pockets 0
  • Series J43 380
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande