!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTG/PTRN 62 POS/32 PO L,JNE,PVC/POLY

VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTG/PTRN 62 POS/32 PO L,JNE,PVC/POLY

TINGLEY

VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTG/PTRN 62 POS/32 PO L,JNE,PVC/POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTG/PTRN 62 POS/32 PO L,JNE,PVC/POLY

VESTE IGN,CSA Z96,FERM ÉCLAIR/2 PCH,TLE TTG/PTRN 62 POS/32 PO L,JNE,PVC/POLY

TINGLEY

Prix en liquidation :
$23.67 / CHAQUE

Votre prix : 94,68 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGJ53122C2XL
  • N° de modèle du manufacturier J53122C-2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.48 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous au travail en portant cette veste jaune ignifugée. Elle est de TG taille (TTG), convient à un tour de poitrine de 62 po et mesure 32 po L. Elle a 2 poches ext. et une fermeture à glissière p/ un habillage et un déshabillage faciles. Cette veste est doublée de polyester et fabriquée en PVC d'un poids de tissu de 11 oz, et répond aux normes CSA Z96.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste Comfort Brite
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • CaractéristiquesLes vestes ont une construction à manches raglan avec un angle de 90 degrés entre les manches et le corps, un dos en maille entièrement ventilé.
  • Type de vêtementVeste
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheOui
  • Matériau de doublurePolyester
  • Nb de poches internes0
  • Taille2TG
  • Nombre total de poches2
  • Matériau de la glissièrePlastique
  • Couleur Jaune fluorescent, vert
  • Poids du tissu 11 oz/vg2
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Type de protection contre les dangers Résistant aux flammes
  • Style de la capuche Capuchon inclus
  • Longueur 32 po
  • Taille de poitrine maximale 62 po
  • Nb de poches externes 2
  • Normes ASTM D6413, CSA Z96
  • Résistance à l'eau Oui
  • Motif du dos X
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande