!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAME RESISTANT HOODIE,SZ S,ORANGE

FLAME RESISTANT HOODIE,SZ S,ORANGE

PIONEER

FLAME RESISTANT HOODIE,SZ S,ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAME RESISTANT HOODIE,SZ S,ORANGE

FLAME RESISTANT HOODIE,SZ S,ORANGE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $237.01 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRV338SF-S
  • N° de modèle du manufacturier V2570450-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Informations sur le produit

This 338SF orange safety hoodie is size small, has high-visibility attributes, and has two pockets. It features 100% fire-resistant treated preshrunk cotton, thermal protective performance (TPP) value: 12.6 cal/sq cm, sewn with inherently fire-resistant thread, and a two front slash pockets, tough double stitched seams, liberal sizing.

Spécifications techniques

  • ItemFlame Resistant Hoodie
  • CSA Class1
  • ColourOrange
  • Features100% FR Treated Preshrunk Cotton, Thermal Protective Performance (TPP) Value: 12.6 cal/sq cm, Sewn with Inherently FR Thread, Two Front Slash Pockets, Tough Double Stitched Seams, Liberal Sizing
  • Garment TypeHoodie
  • High-VisibilityYes
  • Includes HoodYes
  • Lining MaterialCotton
  • Protection TypeFlame Resistant
  • StandardsANSI/ISEA 107-2020 Class 1, Type O, ASTM F1506-20A, ATPV 22.0, ARC 2 Arc Rating Category, CGSB 155.20-2017, CSA Z96-22 Class 1, Level 2 and Class 1, Level FR, CSA Z462-2021, CSA Z462-2021, NFPA 2112-2018 Certified to UL, NFPA 70E-2021
  • Zipper MaterialBrass
  • ATPV Rating 22 cal/sq cm
  • Arc Flash PPE Category 2
  • Fabric Weight 12 oz
  • Closure Type Zipper
  • Hazard Protection Type Flame Resistant
  • Hood Style Detachable Hood
  • Includes Lining Yes
  • Number of Outside Pockets 2
  • Size S
  • Total Number of Pockets 2
  • Series 338SF
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande