!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLUID FILM AEROSOL, DEGRADABLE, MAX OPERATING TEMP 207 ° C, FLASHPOINT 405 ° F, 0.88, 18.9 L

FLUID FILM AEROSOL, DEGRADABLE, MAX OPERATING TEMP 207 ° C, FLASHPOINT 405 ° F, 0.88, 18.9 L

FLUID FILM

FLUID FILM AEROSOL, DEGRADABLE, MAX OPERATING TEMP 207 ° C, FLASHPOINT 405 ° F, 0.88, 18.9 L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLUID FILM AEROSOL, DEGRADABLE, MAX OPERATING TEMP 207 ° C, FLASHPOINT 405 ° F, 0.88, 18.9 L

FLUID FILM AEROSOL, DEGRADABLE, MAX OPERATING TEMP 207 ° C, FLASHPOINT 405 ° F, 0.88, 18.9 L

FLUID FILM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $516.57 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NLS4300
  • N° de modèle du manufacturier 4300
  • N° de classification normalisée des produits et services 12163600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1508
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Informations sur le produit

This lubricant is recognized as a universally superior corrosion-protectant fluid film. It is environmentally friendlier and does not possess solvents or toxins. It will not dry out or evaporate. Its maximum operating temperature is 207C and its flashpoint is 405℉. It has a specific gravity of 0.88 and its container size is 18.9 litres.

Spécifications techniques

  • ItemFluid Film
  • Container Size18.9 L
  • Product TypeFluid Film
  • Chemical BaseAmine, Calcium Salt, Petroleum Oil, Sodium Compound, Surfactant, Water
  • Net Weight606 oz
  • Application Lubricant/Corrosion Protectant
  • Max. Operating Temp. 207 Degrees C
  • Lubricant Container Pail
  • Flash Point 405 Degrees F
  • Specific Gravity 0.88
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande