!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BND PNÇ,SÉRIE TOPCUT+,ENDUIT,GRAIN 80,POIDS D'APPUI Y,18 X 3/4 PO,POLY

BND PNÇ,SÉRIE TOPCUT+,ENDUIT,GRAIN 80,POIDS D'APPUI Y,18 X 3/4 PO,POLY

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

BND PNÇ,SÉRIE TOPCUT+,ENDUIT,GRAIN 80,POIDS D'APPUI Y,18 X 3/4 PO,POLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BND PNÇ,SÉRIE TOPCUT+,ENDUIT,GRAIN 80,POIDS D'APPUI Y,18 X 3/4 PO,POLY

BND PNÇ,SÉRIE TOPCUT+,ENDUIT,GRAIN 80,POIDS D'APPUI Y,18 X 3/4 PO,POLY

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 175,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT14D108
  • N° de modèle du manufacturier 14D108
  • N° de classification normalisée des produits et services 52152004
  • PAGE DU CATALOGUE # 1349
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Cette bande abrasive de la série Topcut+ mesure 18 x 3/4 pouces avec un support de poids Y. Cette bande enduite de grain 80 a un matériau de support en polyester.

Spécifications techniques

  • ArticleCourroie abrasive
  • Grain80
  • Matériau de l'endosPolyester
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Série Topcut+
  • Poids de l'endos Y
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande