!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEMALE DISCONNECT, YELLOW, NYLON, FULL COVERAGE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, 50 PK

FEMALE DISCONNECT, YELLOW, NYLON, FULL COVERAGE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, 50 PK

PANDUIT

FEMALE DISCONNECT, YELLOW, NYLON, FULL COVERAGE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEMALE DISCONNECT, YELLOW, NYLON, FULL COVERAGE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, 50 PK

FEMALE DISCONNECT, YELLOW, NYLON, FULL COVERAGE, 12 AWG TO 10 AWG WIRE SIZE RANGE, 50 PK

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.07 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG39AY39
  • N° de modèle du manufacturier DNF10-250FIB-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This female disconnect has an operating temperature range of -60 Degrees F to 221 Degrees F. It measures 0.96 inch L. This female disconnect meets the standards for CSA 22.2 No.153, UL 310. It has a tin finish, and has 12 AWG minimum wire size to 10 AWG maximum wire size.

Spécifications techniques

  • ItemFemale Disconnect
  • Contact MaterialBrass
  • Insulation CoverageFull Coverage
  • Maximum Operating Temperature221 Degrees F
  • Maximum Wire Size10 AWG
  • Tab Thickness0.032 in
  • Terminal TypeSocket
  • UL 94 Flammability RatingHB
  • Seam StyleButted
  • Barrel Inside Diameter0.129 in
  • Insulation TypeNylon
  • Overall Length0.96 in
  • Contact Finish Tin
  • Insulation Colour Yellow
  • Insulation Material Nylon
  • Minimum Wire Size 12 AWG
  • Maximum Voltage 600V
  • Tab Width 0,25 po
  • Termination Style Crimp
  • RoHS Compliant Yes
  • Standards CSA 22.2 No.153, UL 310
  • Barrel Style Funnel Entry
  • Minimum Operating Temperature -60 Degrees F
  • Strip Length 3/8 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande