!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FACE SHIELD W/CHIN GUARD,XP MECHANICAL

FACE SHIELD W/CHIN GUARD,XP MECHANICAL

HEXARMOR

FACE SHIELD W/CHIN GUARD,XP MECHANICAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FACE SHIELD W/CHIN GUARD,XP MECHANICAL

FACE SHIELD W/CHIN GUARD,XP MECHANICAL

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.18 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX1712002
  • N° de modèle du manufacturier 17-12002
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ItemFace Shield
  • Welding Shade DesignationNot Rated for Welding Use
  • Ultra-Violet Scale Protection DesignationU6
  • Visor MaterialPolycarbonate
  • Visor Width8 in
  • Includes(1) Chin Guard, (1) Faceshield Window, (2) Helmet Slot Adapters, (2) Side Arms
  • ANSI Dust/Splash RatingD3
  • Compatible with SeriesXP
  • Includes Secondary Flip Down Shaded VisorNo
  • Face Shield Type Hard Hat Face Shield
  • Standards ANSI Z87.1.2020, CE EN166, CSA Z94.3, Z87
  • Visor Colour Clear
  • Visor Height 7 in
  • Headgear Colour Black
  • Headgear Style Single Crown with Chin Guard
  • Compatible with Brand HexArmor
  • Headgear Material Thermoplastic
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande