!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3⅝ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL

JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3⅝ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL

CHICAGO-LATROBE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3⅝ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3⅝ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL

JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3⅝ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.13 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4ZN13
  • N° de modèle du manufacturier 40482
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This jobber length drill bit is made of high speed steel and has a black oxide finish.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.375
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Number of Flutes2
  • Maximum Drilling Depth1 1/2 in
  • Cutting DirectionRight
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Shank Length2 3/8 in
  • Depth:Dia. Ratio5xD
  • Drill Point Length0.0777"
  • Series906
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in /-0.0012 in
  • Primary Material ApplicationHardened Steel, Nickel, Stainless Steel, Titanium
  • List Number906CAT
  • Drill Bit Size 3/8 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Type Spiral
  • Flute Length 3 5/8 in
  • Helix Angle 28 Degrees
  • Spiral Direction Right Hand
  • Shank Dia. 3/8"
  • Overall Length 6 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Drill Bit Grouping Set
  • Standards Not Rated
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code H, M, S
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande