!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN WHEEL, CLEAN AIR

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN WHEEL, CLEAN AIR

DAYTON

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN WHEEL, CLEAN AIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN WHEEL, CLEAN AIR

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN WHEEL, CLEAN AIR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,160.69 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN4YY10
  • N° de modèle du manufacturier 4YY10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 237.0 lb

Informations sur le produit

This centrifugal downblast roof exhaust fan includes NEMA 1 junction box, and is made of aluminum. It features a fully rolled windband bead, fresh outside air is drawn in under the motor cover, and more and measures 36 inch width, 37¾ inch height, 50 inch length. This centrifugal downblast roof exhaust fan is designed for use with: industrial and commercial buildings. In addition, it is roof mountable, 14,416 cfm air flow, 50 inch diameter, and 5 max horsepower.

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Downblast Roof Exhaust Fan
  • AssemblyUnassembled
  • Wheel Diameter30 in
  • Base Width42 in
  • Minimum Airflow4,340 cfm
  • Maximum Motor Horsepower5 hp
  • Minimum Motor Speed365 RPM
  • Maximum Static Pressure2 in wc
  • StandardsAMCA Sound and Air, UL/cUL 705
  • Wheel MaterialAluminum
  • Overall Diameter50 in
  • Overall Length50 in
  • Includes Drive PackageDrive Package Not Included
  • ApplicationIndustrial and Commercial Buildings
  • Bearing TypeRegreasable Pillow Block
  • Compatible Curb Manufacturer Part Number2RB81, 2ZV85, 3C597, 3C598, 4HX43, 4HX51
  • Cutout Size37.5 in L x 37.5 in W
  • Electrical ConnectionPower Cord
  • Housing Length50 in
  • Housing Width50 in
  • Maximum Fan Speed890 RPM
  • Motor LocationOut of Airstream
  • Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft9.2 sones
  • Power SourceElectric Motor
  • Resistance PropertiesWeather Resistant
  • Sound LevelFan RPM 365: 9.2 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 6.2 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 5.7 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, Fan RPM 420: 9.6 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 8.0 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 7.0 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 6.5 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, Fan RPM 475: 11.4 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 10.6 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 9.6 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 8.8 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 8.1 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, Fan RPM 530: 13.4 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 12.9 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 12.2 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 11.5 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 10.7 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 10.0 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 9.4 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, Fan RPM 600: 15.9 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 15.4 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 14.9 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 14.3 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 13.8 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 13.2 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 12.2 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 11.1 sones @ 0.875 in SP and 5 ft, Fan RPM 665: 18.8 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 18.2 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 17.7 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 17.2 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 16.8 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 16.3 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 15.7 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 14.8 sones @ 0.875 in SP and 5 ft, 13.7 sones @ 1.000 in SP and 5 ft, Fan RPM 760: 23.0 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 22.0 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 21.0 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 21.0 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 21.0 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 20.0 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 19.8 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 19.3 sones @ 0.875 in SP and 5 ft, 18.6 sones @ 1.000 in SP and 5 ft, 16.8 sones @ 1.250 in SP and 5 ft, 14.0 sones @ 1.500 in SP and 5 ft, Fan RPM 890: 28.0 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 28.0 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 28.0 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 27.0 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 27.0 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 26.0 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 26.0 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 25.0 sones @ 0.875 in SP and 5 ft, 25.0 sones @ 1.000 in SP and 5 ft, 24.0 sones @ 1.250 in SP and 5 ft, 22.0 sones @ 1.500 in SP and 5 ft, 21.0 sones @ 1.750 in SP and 5 ft, 18.7 sones @ 2.000 in SP and 5 ft
  • Speed ControllableSpeed Not Controllable
  • Drive Type Belt Drive
  • Mounting Location Roof
  • Base Length 42 in
  • Base Shape Square
  • Maximum Airflow 14,416 cfm
  • Minimum Motor Horsepower 1/3 hp
  • Maximum Motor Speed 890 RPM
  • For High-Static Pressure Applications Not For High-Static Pressure Applications
  • For Air Type Clean Air
  • Housing Material Aluminum
  • Overall Height 37 3/4 in
  • Overall Width 36 in
  • Includes Motor Motor Not Included
  • Base Height 1.8 in
  • Brake Horsepower 7/20 hp
  • Cutout Length 37.5 in
  • Damper Size 35 x 35 in
  • Features Air Handling Quality Bearings Meet Minimum of L10-100,000 Hours, Features a Fully Rolled Windband Bead for Increased Stability and Easy Transport, Fresh Outside Air is Drawn in Under the Motor Cover to Maximize Motor Life, Nema 1 Junction Box Located in Motor Enclosure, Nonoverloading Centrifugal Wheel Design, Optional Nema 1 and 4 Disconnects Available
  • Housing Material Fabrication Spun
  • Includes NEMA 1 Junction Box
  • Maximum Inlet Air Temperature 180 Degrees F
  • Mount Type Roof Curb
  • Number of Speeds 1
  • Propeller Shaft Diameter 1 in
  • Safety Features Birdscreen, Windband
  • Spark Resistant Construction Type A
  • Wheel Type Backward Inclined
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande