!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24 IN WHEEL, CLEAN AIR

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24 IN WHEEL, CLEAN AIR

DAYTON

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24 IN WHEEL, CLEAN AIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24 IN WHEEL, CLEAN AIR

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 24 IN WHEEL, CLEAN AIR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,964.40 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN4YU99
  • N° de modèle du manufacturier 4YU99
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 121.0 lb

Informations sur le produit

This centrifugal downblast roof exhaust fan includes NEMA 1 junction box, and is made of aluminum. It features a fully rolled windband bead, fresh outside air is drawn in under the motor cover, and more and measures 38⅜ inch width, 40⅛ inch height, 42¾ inch length. This centrifugal downblast roof exhaust fan is designed for use with: industrial and commercial buildings. In addition, it is roof mountable, 8,355 cfm air flow, and 42¾ inch diameter, and 3 max horsepower.

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Downblast Roof Exhaust Fan
  • AssemblyUnassembled
  • Wheel Diameter24 in
  • Base Width34 in
  • Minimum Airflow2,036 cfm
  • Maximum Motor Horsepower3 hp
  • Minimum Motor Speed460 RPM
  • Maximum Static Pressure1 1/2 in wc
  • StandardsAMCA Sound and Air, UL/cUL 705
  • Wheel MaterialAluminum
  • Overall Diameter42 3/4 in
  • Overall Length42 3/4 in
  • Includes Drive PackageDrive Package Not Included
  • ApplicationIndustrial and Commercial Buildings
  • Bearing TypeRegreasable Pillow Block
  • Compatible Curb Manufacturer Part Number2RB80, 2ZV84, 3C438, 4C455, 4HX42, 4HX50
  • Cutout Size29.5 in L x 29.5 in W
  • Electrical ConnectionPower Cord
  • Housing Length42.8 in
  • Housing Width42.8 in
  • Maximum Fan Speed910 RPM
  • Motor LocationOut of Airstream
  • Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft6.7 sones
  • Power SourceElectric Motor
  • Resistance PropertiesWeather Resistant
  • Sound LevelFan RPM 460: 6.7 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 6.6 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 5.7 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 4.2 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, Fan RPM 505: 7.8 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 7.5 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 6.9 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 6.1 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, Fan RPM 585: 10.3 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 9.7 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 9.1 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 8.8 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 8.2 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 7.2 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, Fan RPM 660: 13.1 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 12.4 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 11.8 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 11.3 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 11.0 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 10.6 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 10.4 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, Fan RPM 730: 15.8 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 15.0 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 14.3 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 13.8 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 13.4 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 13.1 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 12.9 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 12.7 sones @ 0.875 in SP and 5 ft, Fan RPM 825: 19.7 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 18.6 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 17.7 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 17.2 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 16.8 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 16.4 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 16.2 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 15.6 sones @ 0.875 in SP and 5 ft, 14.8 sones @ 1.000 in SP and 5 ft, Fan RPM 910: 24.0 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 23.0 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 21.0 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 21.0 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 21.0 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 20.0 sones @ 0.625 in SP and 5 ft, 19.6 sones @ 0.750 in SP and 5 ft, 19.4 sones @ 0.875 in SP and 5 ft, 19.2 sones @ 1.000 in SP and 5 ft, 16.7 sones @ 1.250 in SP and 5 ft, 13.6 sones @ 1.500 in SP and 5 ft
  • Speed ControllableSpeed Not Controllable
  • Drive Type Belt Drive
  • Mounting Location Roof
  • Base Length 34 in
  • Base Shape Square
  • Maximum Airflow 8,355 cfm
  • Minimum Motor Horsepower 1/4 hp
  • Maximum Motor Speed 910 RPM
  • For High-Static Pressure Applications Not For High-Static Pressure Applications
  • For Air Type Clean Air
  • Housing Material Aluminum
  • Overall Height 40 1/8 in
  • Overall Width 38 3/8 in
  • Includes Motor Motor Not Included
  • Base Height 1.8 in
  • Brake Horsepower 13/50 hp
  • Cutout Length 29.5 in
  • Damper Size 27 x 27 in
  • Features Air Handling Quality Bearings Meet Minimum of L10-100,000 Hours, Features a Fully Rolled Windband Bead for Increased Stability and Easy Transport, Fresh Outside Air is Drawn in Under the Motor Cover to Maximize Motor Life, Nema 1 Junction Box Located in Motor Enclosure, Nonoverloading Centrifugal Wheel Design, Optional Nema 1 and 4 Disconnects Available
  • Housing Material Fabrication Spun
  • Includes NEMA 1 Junction Box
  • Maximum Inlet Air Temperature 180 Degrees F
  • Mount Type Roof Curb
  • Number of Speeds 1
  • Propeller Shaft Diameter 1 in
  • Safety Features Birdscreen, Windband
  • Spark Resistant Construction Type A
  • Wheel Type Backward Inclined
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande