!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 20 IN BLADE, ¾ HP, 4,558 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 20 IN BLADE, ¾ HP, 4,558 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED

DAYTON

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 20 IN BLADE, ¾ HP, 4,558 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 20 IN BLADE, ¾ HP, 4,558 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 20 IN BLADE, ¾ HP, 4,558 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $896.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN10D968
  • N° de modèle du manufacturier 10D968
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1851
  • Poids à l’expédition 45.5 lb

Informations sur le produit

This exhaust fan is made of steel. It measures 24 inch width, 24 inch height, 9½ inch depth, and it is not speed controllable. This exhaust fan has one phase, is wall mountable, has one speed, is direct drive, has ball bearings, 4,155 cfm @ 0.125 in SP air flow, 460 watts, 480 watts, and 24 inch diameter, and ¾ horsepower.

Spécifications techniques

  • ItemExhaust Fan
  • Blade Diameter20 in
  • Drive TypeDirect Drive
  • Exhaust Airflow @ 0.000 in SP4,558 cfm
  • Frame MaterialSteel
  • Guard MaterialSteel
  • Includes DehumidistatDehumidistat Not Included
  • Motor EnclosureTotally Enclosed Air Over
  • Motor Speed1,724 RPM
  • Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft22 sones
  • Number of Speeds1
  • Overall Diameter24 in
  • Overall Width24 in
  • Duct ShapeRound
  • Exhaust Airflow @ 0.100 in SP4,155 cfm
  • Fan StylePanel
  • Method of ConstructionStamped
  • Vent DesignDuctless
  • Bearing TypeBall
  • Exhaust Airflow @ 0.250 in SP3,753 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.500 in SP2,650 cfm
  • For Cut-Out Diameter20 1/2 in
  • Motor InsulationClass B
  • StandardsAMCA, UL and cUL Listed
  • Venturi Diameter20 1/2 in
  • Assembled Assembled
  • Blade Material Aluminum
  • Duct Diameter 20 1/2 in
  • Frame Finish Galvanized
  • Guard Finish Zinc Plated
  • Guard Type Intake
  • Maximum Noise Level 22 sones
  • Motor Horsepower 3/4 hp
  • Mounting Location Wall
  • Number of Blades 3
  • Overall Depth 9 1/2 in
  • Overall Height 24 in
  • Phase 1
  • Nameplate Voltage 115/230V AC
  • Electrical Connection Hardwired
  • Includes Motor Motor Included
  • Speed Controllable Speed Not Controllable
  • Ventilation Type Exhaust
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP 4,155 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.375 in SP 3,329 cfm
  • Flange Width 1 in
  • Maximum Ambient Operating Temperature 104 Degrees F
  • Noise Level @ 0.125 in SP @ 5 ft 22 sones
  • Venturi Depth 3 1/2 in
  • Wattage 460 W, 480 W
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande