!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 16 IN BLADE, ¼ HP, 2,883 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 16 IN BLADE, ¼ HP, 2,883 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED

DAYTON

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 16 IN BLADE, ¼ HP, 2,883 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 16 IN BLADE, ¼ HP, 2,883 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED

EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, 16 IN BLADE, ¼ HP, 2,883 CFM, 115/230V AC, TOTALLY ENCLOSED

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $582.04 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE10D964A
  • N° de modèle du manufacturier 10D964
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1851
  • Poids à l’expédition 27.45 lb

Informations sur le produit

This exhaust fan is made of steel. It measures 20 inch width, 20 inch height, 9¾ inch depth, and it is not speed controllable. This exhaust fan has one phase, is wall mountable, has one speed, is direct drive, has ball bearings, 2,650 cfm @ 0.125 in SP air flow, 325 watts, 334 watts, and 20 inch diameter, and ¼ horsepower.

Spécifications techniques

  • ItemExhaust Fan
  • Blade Diameter16 in
  • Drive TypeDirect Drive
  • Exhaust Airflow @ 0.000 in SP2,883 cfm
  • Frame MaterialSteel
  • Guard MaterialSteel
  • Includes DehumidistatDehumidistat Not Included
  • Motor EnclosureTotally Enclosed Air Over
  • Motor Speed1,750 RPM
  • Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft16.8 sones
  • Number of Speeds1
  • Overall Diameter20 in
  • Overall Width20 in
  • Duct ShapeRound
  • Exhaust Airflow @ 0.100 in SP2,650 cfm
  • Fan StylePanel
  • Method of ConstructionStamped
  • Vent DesignDuctless
  • Bearing TypeBall
  • Exhaust Airflow @ 0.250 in SP2,417 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.500 in SP1,739 cfm
  • For Cut-Out Diameter16 1/2 in
  • Motor InsulationClass B
  • StandardsAMCA, UL and cUL Listed
  • Venturi Diameter16 1/2 in
  • Assembled Assembled
  • Blade Material Aluminum
  • Duct Diameter 16 1/2 in
  • Frame Finish Galvanized
  • Guard Finish Zinc Plated
  • Guard Type Intake
  • Maximum Noise Level 16.8 sones
  • Motor Horsepower 1/4 hp
  • Mounting Location Wall
  • Number of Blades 3
  • Overall Depth 9 3/4 in
  • Overall Height 20 in
  • Phase 1
  • Nameplate Voltage 115/230V AC
  • Electrical Connection Hardwired
  • Includes Motor Motor Included
  • Speed Controllable Speed Not Controllable
  • Ventilation Type Exhaust
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP 2,650 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.375 in SP 2,120 cfm
  • Flange Width 1 in
  • Maximum Ambient Operating Temperature 104 Degrees F
  • Noise Level @ 0.125 in SP @ 5 ft 16 sones
  • Venturi Depth 3 in
  • Wattage 325 W, 334 W
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande