!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROOF MOUNTING RAIL, 6 FT OVERALL L, 1,450 LB WEIGHT CAPACITY

ROOF MOUNTING RAIL, 6 FT OVERALL L, 1,450 LB WEIGHT CAPACITY

APPROVED VENDOR

ROOF MOUNTING RAIL, 6 FT OVERALL L, 1,450 LB WEIGHT CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROOF MOUNTING RAIL, 6 FT OVERALL L, 1,450 LB WEIGHT CAPACITY

ROOF MOUNTING RAIL, 6 FT OVERALL L, 1,450 LB WEIGHT CAPACITY

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $596.74 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE30F451
  • N° de modèle du manufacturier 30F451
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.0 lb

Informations sur le produit

This roof mounting rail includes galvanized steel counter flashing with screws, 2 x 4 wood nailer, and is made of steel. It measures 3⅝ inch width, 8 inch height, six-foot length. This roof mounting rail is designed for use with the following applications: blowers, condensers. In addition, it has a galvanized finish.

Spécifications techniques

  • ItemRoof Mounting Rail
  • Weight Capacity1,450 lb
  • Overall Width3 5/8 in
  • For Fan TypeBlowers and Condensers
  • For Use WithBlowers, Condensers
  • Metal Material Thickness18 ga
  • Overall Length 6 ft
  • Overall Height 8 in
  • Includes Galvanized Steel Counter Flashing with Screws, 2 x 4 Wood Nailer
  • Finish Galvanized
  • Material Steel
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande