!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT PAN, 10½ X 10½ X 3 IN, 18 GALLON ABSORBED PER PKG, PAN, 24 PK

ABSORBENT PAN, 10½ X 10½ X 3 IN, 18 GALLON ABSORBED PER PKG, PAN, 24 PK

PIG

ABSORBENT PAN, 10½ X 10½ X 3 IN, 18 GALLON ABSORBED PER PKG, PAN, 24 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT PAN, 10½ X 10½ X 3 IN, 18 GALLON ABSORBED PER PKG, PAN, 24 PK

ABSORBENT PAN, 10½ X 10½ X 3 IN, 18 GALLON ABSORBED PER PKG, PAN, 24 PK

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.69 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIG2410PP
  • N° de modèle du manufacturier 2410PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.96 lb

Informations sur le produit

This absorbent pan is black/grey. This absorbent drip pan includes pan, and can be used indoor in addition to 18 gallons absorbed per package. It measures 10½ inch length x 10½ inch width x 3 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Pan
  • Bottom Inside Widths10 1/2 in
  • Cover MaterialPolypropylene
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • IncludesPan
  • Length10 1/2 in
  • Product TypeAbsorbent Drip Pan
  • Sorbent MaterialPolypropylene
  • Tray MaterialPolypropylene, Polyethylene
  • Width10 1/2 in
  • Bottom Inside Lengths 10 1/2 in
  • Colour Black, Grey
  • Filler Material Polypropylene
  • Height 3 in
  • Indoor/Outdoor Use Indoor
  • Outside Skin Material Polypropylene
  • Recycled Content (%) 98%
  • Supports SPCC Compliance No
  • Volume Absorbed per Pkg. 18 gal
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande