!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELASTOMERIC ACRYLIC COATING PAINT, MATHYS, ACRYLIC FLOOR COATINGS, WATER, ACRYLIC ELASTOMERIC, BEIGE GREY, 5 GALLON

ELASTOMERIC ACRYLIC COATING PAINT, MATHYS, ACRYLIC FLOOR COATINGS, WATER, ACRYLIC ELASTOMERIC, BEIGE GREY, 5 GALLON

RUST-OLEUM

ELASTOMERIC ACRYLIC COATING PAINT, MATHYS, ACRYLIC FLOOR COATINGS, WATER, ACRYLIC ELASTOMERIC, BEIGE GREY, 5 GALLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELASTOMERIC ACRYLIC COATING PAINT, MATHYS, ACRYLIC FLOOR COATINGS, WATER, ACRYLIC ELASTOMERIC, BEIGE GREY, 5 GALLON

ELASTOMERIC ACRYLIC COATING PAINT, MATHYS, ACRYLIC FLOOR COATINGS, WATER, ACRYLIC ELASTOMERIC, BEIGE GREY, 5 GALLON

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,077.84 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM283088
  • N° de modèle du manufacturier 283088
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemElastomeric Acrylic Coating
  • Coating TypeAcrylic Elastomeric Coating
  • Sub BrandMathys
  • Base TypeWater
  • Surface MaterialConcrete, Metal, Steel
  • ColourBeige Gray
  • Coverage Area550 sq ft/gal
  • Container Size5 gal
  • Container TypePail
  • Activator PropertiesLow VOC
  • Dry Time to Recoat4 to 16 hr
  • For Use WithSteel, Galvanized Steel, Concrete
  • Maximum Temperature Resistance225 Degrees F
  • Primer RequiredNo
  • Resistance PropertiesCorrosion-Resistant, Rust-Resistant, Water Resistant
  • Shelf Life4 yr
  • Use LocationExterior, Interior
  • Activator, Base, Paint or Primer Base
  • Number of Components 1- Step System
  • Coating Application Low VOC
  • Surface Texture Rough, Smooth
  • Finish Satin
  • Dry Time 1 hr
  • VOC Content 40 g/L
  • Colour Family Beiges
  • Cure Time 2 day
  • Application Method Brush, Roller, Spray
  • Exposure Conditions Mild to Moderate
  • Maximum Application Temperature 130 Degrees F
  • Minimum Application Temperature 46 Degrees F
  • Resin Type Acrylic Elastomeric
  • Sheen Satin
  • Standards C5-M, USDA Acceptable
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande