!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GREASE FITTING, 45-DEGREE, MAX 8000PSI, 20.5 MM, PKG 5

GREASE FITTING, 45-DEGREE, MAX 8000PSI, 20.5 MM, PKG 5

DYNALINE

GREASE FITTING, 45-DEGREE, MAX 8000PSI, 20.5 MM, PKG 5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GREASE FITTING, 45-DEGREE, MAX 8000PSI, 20.5 MM, PKG 5

GREASE FITTING, 45-DEGREE, MAX 8000PSI, 20.5 MM, PKG 5

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.76 / PACKAGE de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYL11118A
  • N° de modèle du manufacturier 11118A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

These 45-degree grease fittings come in a package of 5 and have an overall length of 20.5 mm. The maximum relief pressure for these fittings is 8,000 PSI and the fitting thread type is metric

Spécifications techniques

  • Item45 degree Grease Fitting
  • Fitting Thread TypeMetric
  • Relief Pressure Max.8000 PSI
  • Fitting Head Angle 45.0 Degrees
  • Overall Length 20.5 mm
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande