!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUCT TAPE, PROD GRADE, SILVER, 48 MM X 5 5M

DUCT TAPE, PROD GRADE, SILVER, 48 MM X 5 5M

CANTECH

DUCT TAPE, PROD GRADE, SILVER, 48 MM X 5 5M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DUCT TAPE, PROD GRADE, SILVER, 48 MM X 5 5M

DUCT TAPE, PROD GRADE, SILVER, 48 MM X 5 5M

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.92 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTC88-21-48
  • N° de modèle du manufacturier 88214855
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1227
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

This duct tape is silver. Duct tape and repair tape are high-strength, durable, and have an adhesive on one side that conforms and adheres to uneven surfaces when pressure is applied. This tape is rated as light, standard, and heavy duty, which corresponds to the tape thickness.

Spécifications techniques

  • ItemDuct Tape
  • Imperial Tape Length60.2 yd
  • Metric Tape Length55 m
  • Tape BrandCantech
  • Maximum Tape Performance Temperature120 Degrees F
  • Tape Backing MaterialPolyethylene
  • Tape TypeDuct Tape
  • Adhesion to Steel55 oz/in
  • Tape Resistance PropertiesLiquid Water-Resistant, Water Vapour-Resistant
  • Tape ColourSilver
  • Tape ShapeContinuous Roll
  • Tape Thickness 6.5 mil
  • Imperial Tape Width 1.9 in
  • Metric Tape Width 48 mm
  • Common Industry General Maintenance and Repair
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Adhesive Material High Tack Natural Rubber
  • Tape Sub-Type Production Grade Poly Coated Duct Tape
  • Tape Backing Construction Film
  • Tape Tensile Strength 19 lb/in
  • Tape Elongation 15%
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande