!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUCT TAPE, UTILITY, SILVER, 60 YD X 2 IN /9 MIL THICK, POLYETHYLENE/COATED CLOTH

DUCT TAPE, UTILITY, SILVER, 60 YD X 2 IN /9 MIL THICK, POLYETHYLENE/COATED CLOTH

TARTAN

DUCT TAPE, UTILITY, SILVER, 60 YD X 2 IN /9 MIL THICK, POLYETHYLENE/COATED CLOTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DUCT TAPE, UTILITY, SILVER, 60 YD X 2 IN /9 MIL THICK, POLYETHYLENE/COATED CLOTH

DUCT TAPE, UTILITY, SILVER, 60 YD X 2 IN /9 MIL THICK, POLYETHYLENE/COATED CLOTH

TARTAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.03 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM3939-2X60YD
  • N° de modèle du manufacturier 3939-2X60YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1234
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

This silver duct tape measures 60 yards x two inches, and is nine mil thick. Made with a polyethylene film over cloth scrim, this tape is used for utility purposes.

Spécifications techniques

  • ItemDuct Tape
  • Imperial Tape Length59.93 yd
  • Metric Tape Length54.8 m
  • Tape Brand3M(TM)
  • EnvironmentIndoor
  • Product FormContinuous Roll
  • Tape Backing MaterialCloth Scrim, Polyethylene
  • Tape TypeDuct Tape
  • Tape Backing ConstructionCloth
  • Tape Tensile Strength27 lb/in
  • Tape Elongation20%
  • Tape Thickness 8.6 mil
  • Imperial Tape Width 1 7/8 in
  • Metric Tape Width 48 mm
  • Common Industry Automotive, Electronics, General Maintenance and Repair, Metalworking
  • Maximum Tape Performance Temperature 200 Degrees F
  • Series 3939
  • Tape Adhesive Material Rubber
  • Tape Sub-Type Duct Tape
  • Tape Resistance Properties Liquid Water-Resistant
  • Tape Colour Silver
  • Tape Shape Continuous Roll
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande