!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRANSPORT DRUM, STEEL, 10 GALON, BOLT RING, BLACK/WHITE, 20 GA/20 GA/20 GA

TRANSPORT DRUM, STEEL, 10 GALON, BOLT RING, BLACK/WHITE, 20 GA/20 GA/20 GA

SKOLNIK

TRANSPORT DRUM, STEEL, 10 GALON, BOLT RING, BLACK/WHITE, 20 GA/20 GA/20 GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRANSPORT DRUM, STEEL, 10 GALON, BOLT RING, BLACK/WHITE, 20 GA/20 GA/20 GA

TRANSPORT DRUM, STEEL, 10 GALON, BOLT RING, BLACK/WHITE, 20 GA/20 GA/20 GA

SKOLNIK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $238.93 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4GY27
  • N° de modèle du manufacturier CQ1002
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112108
  • PAGE DU CATALOGUE # 622
  • Poids à l’expédition 16.8 lb

Spécifications techniques

  • ItemTransport Drum
  • Body Material Gauge20 ga
  • Bottom Material Gauge20 ga
  • Cover ColourWhite
  • Drum ClosureBolt Ring
  • Interior LiningUnlined with Rust Inhibitor
  • Overall Height19 in
  • Top Outside Diameter14 1/4 in
  • UN Rating Solids1A2/X120/S
  • Drum MaterialSteel
  • Drum TypeTransport
  • For Drum Capacity10 gal
  • Number of Rolling Hoops2
  • StandardsDOT 49 CFR 173
  • Body Colour Black
  • Body Thickness 0.9 mm
  • Closing Ring Material Steel
  • Cover Material Carbon Steel
  • Drum Head Type Open Head
  • Number of Bung Holes 0
  • Top Material Gauge 20 ga
  • UN Rating Liquids 1A2/Y1.8/150
  • Volume Capacity 10 gal
  • Bottom Inside Diameter 14 in
  • Empty Container Weight 15 lb
  • For Holding Liquids, Solids
  • Seal Material EPDM Rubber
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande