!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM FUNNEL, BLACK, 13 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL/50 GAL STEEL OR POLY DRUMS

DRUM FUNNEL, BLACK, 13 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL/50 GAL STEEL OR POLY DRUMS

NEW PIG

DRUM FUNNEL, BLACK, 13 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL/50 GAL STEEL OR POLY DRUMS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM FUNNEL, BLACK, 13 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL/50 GAL STEEL OR POLY DRUMS

DRUM FUNNEL, BLACK, 13 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 30 GAL/50 GAL STEEL OR POLY DRUMS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,497.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGDRM1211RD
  • N° de modèle du manufacturier DRM1211-RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141735
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.75 lb

Spécifications techniques

  • ItemDrum Funnel
  • For Bung Hole Size2 in
  • Overall Height13 in
  • Body ColourBlack
  • For Drum Capacity30 gal, 55 gal
  • Lid TypeLatching, Lockable
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant
  • Standards29 CFR 1910.106(e)(2)(i), 29 CFR 1910.22(a), 40 CFR 262.15, 40 CFR 262.16(b)(2)(iii), 40 CFR 262.17(a)(1)(iv), 40 CFR 264.1086(c)(1)(ii)
  • Colour Red
  • For Use With 30 gal Steel or Poly Drums, 55 gal Steel or Poly Drums
  • Thread Type NPT
  • Lid Colour Red
  • Pour le maintien Flammable Liquids
  • Outside Diameter 11 1/4 in
  • Spout Diameter 1 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande