!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM FUNNEL, SILVER, 11 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 5 TO 55 GAL PLASTIC OR STEEL DRUMS

DRUM FUNNEL, SILVER, 11 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 5 TO 55 GAL PLASTIC OR STEEL DRUMS

NEW PIG

DRUM FUNNEL, SILVER, 11 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 5 TO 55 GAL PLASTIC OR STEEL DRUMS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM FUNNEL, SILVER, 11 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 5 TO 55 GAL PLASTIC OR STEEL DRUMS

DRUM FUNNEL, SILVER, 11 IN H, CHEMICAL RESISTANT, FOR USE WITH 5 TO 55 GAL PLASTIC OR STEEL DRUMS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,460.35 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGDRM1068NPT
  • N° de modèle du manufacturier DRM1068-NPT
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141735
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.63 lb

Informations sur le produit

This drum funnel measures 11 inches in height and is silver. In addition, it is chemical-resistant. This drum funnel meets the standards for 29 CFR, 40 CFR and is for use with 5 to 55 gallon plastic or steel drums.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Funnel
  • For Bung Hole Size2 in
  • Funnel MaterialStainless Steel
  • Thread TypeNPT
  • Lid ColourGrey
  • Includes Flame ArrestorFlame Arrestor Not Included
  • Outside Diameter8 1/4 in
  • Spout Diameter1 in
  • Colour Grey
  • For Use With 5 to 55 gal Plastic or Steel Drums
  • Overall Height 11 in
  • Body Colour Grey
  • For Drum Capacity 5 to 55 gal
  • Lid Type Latching, Lockable
  • Resistance Properties Chemical-Resistant
  • Standards 29 CFR 1910.106(e)(2)(i), 29 CFR 1910.22(a), 40 CFR 262.15, 40 CFR 262.16(b)(2)(iii), 40 CFR 262.17(a)(1)(iv)
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande