!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM FAUCET, SELF-CLOSING, ¾ IN MALE NPT, ADJUSTABLE, INTERNAL, FM APPROVED

DRUM FAUCET, SELF-CLOSING, ¾ IN MALE NPT, ADJUSTABLE, INTERNAL, FM APPROVED

WESCO

DRUM FAUCET, SELF-CLOSING, ¾ IN MALE NPT, ADJUSTABLE, INTERNAL, FM APPROVED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM FAUCET, SELF-CLOSING, ¾ IN MALE NPT, ADJUSTABLE, INTERNAL, FM APPROVED

DRUM FAUCET, SELF-CLOSING, ¾ IN MALE NPT, ADJUSTABLE, INTERNAL, FM APPROVED

WESCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.39 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WES272037
  • N° de modèle du manufacturier 272037
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141613
  • PAGE DU CATALOGUE # 624
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

This drum faucet measures 1.88 inch width x 4.16 inch height x 5 21/32 inch length, and is made out of brass. In addition, it has a self-closing handle. It also features heavy duty. This drum faucet meets the standards for FM Approved.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Faucet
  • Flame Arrestor TypeInternal
  • Inlet Connection Size3/4 in
  • Inlet Thread TypeNPT
  • Shank AdjustabilityAdjustable
  • Handle TypeSelf-Closing
  • For Container TypeDrums
  • Overall Height4.16 in
  • Product TypeDrum Faucet
  • Body Material Brass
  • For Liquid Type Non-Corrosive Flammables
  • Inlet Gender Male
  • Overall Length 5.66 in
  • Standards FM Approved
  • Features Heavy Duty
  • Mounting Orientation Horizontal
  • Overall Width 1.88 in
  • Seal Material PTFE
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande