Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Extra length straight shank drill. Heavy construction for extra tool strength. Black oxide finish with a 118 degree notched point. Applications include alloyed steel, tool steel, carbon steel, and cast iron.
Spécifications techniques
ItemExtra Long Drill Bit
Decimal Equivalent0.1563
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle118 Degrees
Flute TypeSpiral
Flute Length9 in
Helix Angle28 Degrees
Spiral DirectionRight Hand
Shank Dia.9/64 in
Overall Length12 in
Drill Length ClassExtra Long
Coolant FedNon-Coolant Through
StandardsNAS 907 Type B
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Primary Material Application ISO CodeK, P
Drill Bit Size5/32 in
Measurement SystemFractional Inch
Finish - MachiningBlack Oxide
Drill Bit Point TypeConventional Point
Number of Flutes2
Maximum Drilling Depth9 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Type - MachiningStraight
Shank Length3 in
Depth:Dia. Ratio4xD
Drill Point Length0.0469 in
Drill Bit GroupingIndividual
Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0007 in
Primary Material ApplicationCast Iron, Steel
List Number950E
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,47 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 61,68 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: