!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 13/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅞ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, BRIGHT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 13/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅞ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, BRIGHT

CLEVELAND

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 13/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅞ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, BRIGHT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 13/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅞ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, BRIGHT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 13/32 IN DRILL BIT SIZE, 3⅞ IN FLUTE L, 6 IN L, HSS, BRIGHT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.87 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF3957-6-13118
  • N° de modèle du manufacturier C13118
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1282
  • Poids à l’expédition 0.157 lb

Informations sur le produit

This high-performance jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 25/64 inch diameter, 2⅛ inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, copper, steel, and meets the standards for NAS 907 Type B. This 3957-6 series jobber drill bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a six-inch length. Plus it has two 3⅞ inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.4063
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Number of Flutes2
  • Maximum Drilling Depth1 5/8 in
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Shank Length2 1/8 in
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Drill Point Length0.0841 in
  • Series3957-6
  • Aircraft DrillYes
  • Material Grade - MachiningHigh Performance
  • Primary Material Application ISO CodeN, P
  • Drill Bit Size 13/32 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Type Spiral
  • Flute Length 3 7/8 in
  • Helix Angle 21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral Direction Right Hand
  • Shank Dia. 25/64 in
  • Overall Length 6 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards NAS 907 Type B
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0010 in
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Steel
  • List Number 3957
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande