!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCED SHANK DRILL BIT, ⅞ IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN LENGTH, COBALT

REDUCED SHANK DRILL BIT, ⅞ IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN LENGTH, COBALT

CHICAGO-LATROBE

REDUCED SHANK DRILL BIT, ⅞ IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN LENGTH, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCED SHANK DRILL BIT, ⅞ IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN LENGTH, COBALT

REDUCED SHANK DRILL BIT, ⅞ IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN LENGTH, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF190C53456
  • N° de modèle du manufacturier 53456
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

High speed 1/2 inch shank cobalt prentice drill is good for high tensile materials such as: alloys. Stainless steel, titanium, carbon steels and cast iron. Size 7/8 inch, decimal equivalent 0.8750 inches, flute length 3-1/8 inches and length 6 inches.

Spécifications techniques

  • ItemReduced Shank Drill Bit
  • Finish - MachiningStraw/Bronze
  • Drill Bit Size7/8 in
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length3 1/8 in
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Helix Angle28 Degrees
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Shank Length2 1/4 in
  • Series190C
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Material Grade - MachiningM42
  • Primary Material Application ISO CodeK, P
  • Material - Machining Cobalt
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 0.875
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 3 1/2 in
  • Spiral Direction Right Hand
  • Overall Length 6 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Shank Dia. 1/2 in
  • Silver & Deming Drill No
  • Standards Not Rated
  • Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0012 in
  • Primary Material Application Cast Iron, Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande