!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 19/64 IN BIT SIZE, 2⅜ IN FLUTE L, 19/64 IN SHANK DIA, HSS

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 19/64 IN BIT SIZE, 2⅜ IN FLUTE L, 19/64 IN SHANK DIA, HSS

CLE-LINE

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 19/64 IN BIT SIZE, 2⅜ IN FLUTE L, 19/64 IN SHANK DIA, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 19/64 IN BIT SIZE, 2⅜ IN FLUTE L, 19/64 IN SHANK DIA, HSS

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, 19/64 IN BIT SIZE, 2⅜ IN FLUTE L, 19/64 IN SHANK DIA, HSS

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.93 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1875-23845
  • N° de modèle du manufacturier C23845
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.057 lb

Informations sur le produit

Mechanics length drill bits. 135 degree split point for faster, easier drill penetration. Black and gold finish. Sizes above 11/64 inch have three flats for tighter chucking.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.2969
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Flute TypeSpiral
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute Length2 3/8 in
  • Overall Length3 7/8 in
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Helix Angle28 Degrees
  • Series1875R
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Primary Material Application ISO CodeK, P
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • List Number1875
  • Drill Bit Size 19/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black, Gold
  • Shank Type - Machining Straight with Three Flats
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Shank Dia. 19/64 in
  • Maximum Drilling Depth 1 3/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Length Class Mechanics Length
  • Number of Flutes 2
  • Shank Length 1 1/2 in
  • Standards ASME B94.11M
  • Primary Material Application Cast Iron, Steel
  • Application Alloy Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Tool Steel
  • Drill Point Length 0.0615 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande