!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREW MACHINE DRILL BIT, 7/16 IN BIT SIZE, 2 1/16 IN FLUTE L, 3 7/16 IN L, COBALT

SCREW MACHINE DRILL BIT, 7/16 IN BIT SIZE, 2 1/16 IN FLUTE L, 3 7/16 IN L, COBALT

CLEVELAND

SCREW MACHINE DRILL BIT, 7/16 IN BIT SIZE, 2 1/16 IN FLUTE L, 3 7/16 IN L, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCREW MACHINE DRILL BIT, 7/16 IN BIT SIZE, 2 1/16 IN FLUTE L, 3 7/16 IN L, COBALT

SCREW MACHINE DRILL BIT, 7/16 IN BIT SIZE, 2 1/16 IN FLUTE L, 3 7/16 IN L, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.72 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 158,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2133-14721
  • N° de modèle du manufacturier C14721
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

This M42 screw machine drill bit is made of cobalt and has a 7/16 inch diameter, 1⅜ inch long shank. It is for use with cast iron, steel, and meets ASME standards. This 2133 series screw machine length drill bit has a straw/bronze finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 3 7/16 inch length. Plus it has two 2 1/16 inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemScrew-Machine Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.4375
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length2 1/16 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.7/16 in
  • Overall Length3 7/16 in
  • Drill Length ClassScrew Machine Length
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Series2133
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Stainless Steel, Steel
  • List Number2133
  • Drill Bit Size 7/16 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Straw/Bronze
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 2 1/16 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 3/8 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0906 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards ASME B94.11M-1993
  • Material Grade - Machining M42
  • Primary Material Application ISO Code K, M, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande