!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 3/16 IN DRILL BIT SIZE, 2-5/16 IN FLUTE L, 3½ IN L, COBALT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 3/16 IN DRILL BIT SIZE, 2-5/16 IN FLUTE L, 3½ IN L, COBALT

CLE-LINE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 3/16 IN DRILL BIT SIZE, 2-5/16 IN FLUTE L, 3½ IN L, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 3/16 IN DRILL BIT SIZE, 2-5/16 IN FLUTE L, 3½ IN L, COBALT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 3/16 IN DRILL BIT SIZE, 2-5/16 IN FLUTE L, 3½ IN L, COBALT

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1802C23353
  • N° de modèle du manufacturier 1802C23353
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1275
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cle-Line heavy-duty cobalt jobber length drill. 135 degree split point, straw colour finish. 3/16 inch.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.1875
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length2 5/16 in
  • Helix Angle21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.3/16 in
  • Overall Length3 1/2 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsASME
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0007 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Hardened Steel, Nickel, Steel, Titanium
  • List Number1802
  • Drill Bit Size 3/16 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Straw/Bronze
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 3/4 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 3/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0388 in
  • Series 1802
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code H, K, N, P, S
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande