!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 6.6MM DRILL BIT SIZE, 63MM FLUTE L, 101MM OVERALL L, 4XD, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 6.6MM DRILL BIT SIZE, 63MM FLUTE L, 101MM OVERALL L, 4XD, HSS

CLE-LINE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 6.6MM DRILL BIT SIZE, 63MM FLUTE L, 101MM OVERALL L, 4XD, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 6.6MM DRILL BIT SIZE, 63MM FLUTE L, 101MM OVERALL L, 4XD, HSS

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 6.6MM DRILL BIT SIZE, 63MM FLUTE L, 101MM OVERALL L, 4XD, HSS

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.65 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $55.80

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1899-22864
  • N° de modèle du manufacturier C22864
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

This jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 6.6 mm diameter, 38 mm long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets the standards for DIN 340. This 1899 series jobber length drill bit has a black oxide finish, and has metric measurements. It is non-coolant through with a 101mm length. Plus it has two 63mm spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.2598
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length63.00 mm
  • Helix Angle21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.6.6 mm
  • Overall Length101.00 mm
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsDIN 340
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material Application ISO CodeK, N, P
  • Drill Bit Size 6.60 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 1/32 in
  • Direction de coupe Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 38 mm
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0781 mm
  • Series 1899
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Primary Material Application Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • List Number 1899
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande