!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCED SHANK DRILL BIT WITH 3 FLATS. 1 INCH DIAMETER 6" LENGTH. COBALT BLEND.

REDUCED SHANK DRILL BIT WITH 3 FLATS. 1 INCH DIAMETER 6" LENGTH. COBALT BLEND.

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

REDUCED SHANK DRILL BIT WITH 3 FLATS. 1 INCH DIAMETER 6" LENGTH. COBALT BLEND. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCED SHANK DRILL BIT WITH 3 FLATS. 1 INCH DIAMETER 6" LENGTH. COBALT BLEND.

REDUCED SHANK DRILL BIT WITH 3 FLATS. 1 INCH DIAMETER 6" LENGTH. COBALT BLEND.

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.20 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01M600
  • N° de modèle du manufacturier 01M600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113175
  • PAGE DU CATALOGUE # 1281
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Reduced shank cobalt blend drill bit with 3 flats. Includes a Special bronze SST surface treatment, 1 inch diameter, 3-1/8 inch flute length, 6 inch overall length, with a 1/2 Shank. It has a 135 Degrees point angle.

Spécifications techniques

  • ItemTwist Drill
  • Finish - MachiningBronze SST
  • Drill Bit Size1 in
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Overall Length6 in
  • Shank Type - MachiningStraight with Three Flats
  • Shank Length2.875 in
  • Series01-M
  • Primary Material ApplicationMild Steel, Non-Ferrous Metal, Stainless Steel
  • Material - Machining Cobalt, High Speed Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 1.0000 in
  • Flute Length 3 1/8 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Shank Dia. 0.5000 in
  • Silver & Deming Drill Yes
  • Material Grade - Machining M35
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande