!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRIFT PUNCH, 1/8 IN TIP SIZE, HEXAGON, 8 IN OVERALL L, 3 1/4 IN TAPER L

DRIFT PUNCH, 1/8 IN TIP SIZE, HEXAGON, 8 IN OVERALL L, 3 1/4 IN TAPER L

DASCO PRO

DRIFT PUNCH, 1/8 IN TIP SIZE, HEXAGON, 8 IN OVERALL L, 3 1/4 IN TAPER L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRIFT PUNCH, 1/8 IN TIP SIZE, HEXAGON, 8 IN OVERALL L, 3 1/4 IN TAPER L

DRIFT PUNCH, 1/8 IN TIP SIZE, HEXAGON, 8 IN OVERALL L, 3 1/4 IN TAPER L

DASCO PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.18 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG24A916
  • N° de modèle du manufacturier 601
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This drift punch has a length of 8 inch. It features long, tapered point to aid in aligning and sizing holes. In addition, it is made of steel, has a SAE measurement type, and is not tether ready with a plain grip.

Spécifications techniques

  • ItemDrift Punch
  • Punch TypeDrift Punch
  • Tip TypePoint
  • Grip StylePlain
  • Overall Length8 in
  • Includes Striking CapStriking Cap Not Included
  • Includes HandguardHandguard Not Included
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • FeaturesLong, Tapered Point to Aid in Aligning and Sizing Holes
  • MaterialSteel
  • Automatic Not Automatic
  • Tip Size 1/8 in
  • Shank Shape Hexagon
  • Hole Diameter 1/8 in
  • Container Type None
  • Measurement Type SAE
  • Taper Length 3 1/4 in
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Heat-Treated Heat-Treated
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande