!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, GEN PURPOSE, XL (10), 8 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, GRAIN 50 PK

DISPOSABLE GLOVES, GEN PURPOSE, XL (10), 8 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, GRAIN 50 PK

MICROFLEX

DISPOSABLE GLOVES, GEN PURPOSE, XL (10), 8 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, GRAIN 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, GEN PURPOSE, XL (10), 8 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, GRAIN 50 PK

DISPOSABLE GLOVES, GEN PURPOSE, XL (10), 8 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, GRAIN 50 PK

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.06 / BOX

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MCFDFK608XL
  • N° de modèle du manufacturier DFK608XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This DFK-608 green disposable glove is made of nitrile and is size X-large, 10. It is designed for general purpose and meets the standards for EN 420,2003 + A1,2009, EN421. With a palm thickness of 8.30 mil, these 10½-inch gloves are powder-free. They feature extended cuffs and a flocked liner.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Anti-StaticNo
  • Cuff Thickness5.90 mil
  • FeaturesExtended Cuff, Flocked Liner
  • Latex-FreeYes
  • MaterialNitrile
  • Powdered/Powder-FreePowder-Free
  • StandardsEN 420,2003 + A1,2009, EN421
  • TextureGrain
  • SeriesDFK-608
  • Size- AlphaXL
  • Latex ContentLatex Free
  • Acceptable Quality Level (AQL) 2.5
  • Colour Green
  • Disposable Glove Type General Purpose
  • Finger Thickness 7.90 mil
  • Length 10 1/2 in
  • Palm Thickness 8.30 mil
  • Silicone-Free No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Texture Location Full
  • Tested for Chemotherapy Drugs No
  • Size - Numeric 10
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande