!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, MEDICAL-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, GRAIN, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, MEDICAL-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, GRAIN, 100 PK

MICROFLEX

DISPOSABLE GLOVES, MEDICAL-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, GRAIN, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, MEDICAL-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, GRAIN, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, MEDICAL-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, GRAIN, 100 PK

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.61 / BOX de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MCFMK296XL
  • N° de modèle du manufacturier MK296XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 868
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Informations sur le produit

This MK-296 black disposable glove is made of nitrile and is size X-large, 10. It is designed for general purpose/medical use and meets the standards for ASTM D 6319. With a palm thickness of 4.70 mil, these 9 5/8-inch exam gloves are powder-free.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Anti-StaticYes
  • Cuff Thickness3.10 mil
  • Double Gloving MethodOuter
  • Latex-FreeYes
  • MaterialNitrile
  • Palm Thickness4.70 mil
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Texture LocationFull
  • Tested for Chemotherapy DrugsNo
  • Size- AlphaXL
  • Latex ContentLatex Free
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Colour Black
  • Disposable Glove Type General Purpose, Medical
  • Finger Thickness 5.50 mil
  • Length 9 5/8 in
  • Medical Glove Type Exam
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards ASTM D 6319
  • Texture Grain
  • Series MK-296
  • Tested for Fentanyl Protection Yes
  • Size - Numeric 10
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande