!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES,BEIGE,XL,LATEX,CA500

DISPOSABLE GLOVES,BEIGE,XL,LATEX,CA500

MICROFLEX

DISPOSABLE GLOVES,BEIGE,XL,LATEX,CA500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES,BEIGE,XL,LATEX,CA500

DISPOSABLE GLOVES,BEIGE,XL,LATEX,CA500

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $254.53 / CASE de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLUL315XL
  • N° de modèle du manufacturier UL-315-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • ColourBeige
  • Disposable Glove TypeGeneral Purpose, Medical-Grade
  • Latex-FreeNo
  • MaterialLatex
  • Palm Thickness9.8 mil
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Texture LocationFingertips
  • Tested for Chemotherapy DrugsNo
  • Size- AlphaXL
  • Latex ContentContains Latex
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Cuff Thickness 6.7 mil
  • Finger Thickness 11.8 mil
  • Length 12 in
  • Medical Glove Type Exam
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards ISO 13485, ASTM D 3578, NFPA Certified
  • Texture Grain
  • Series UL-315
  • Tested for Fentanyl Protection No
  • Size - Numeric 10
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande